VESTIL SCS3-2236 Acél szervizkocsi három polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YMG

VESTIL SCS3-2236 Acél szervizkocsi három polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7YMG Modell: SCS3-2236

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€869.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős zárNem
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő szélessége2"
Magasság41.69 "
Tartalmazza550 font. Kapacitás polconként
Beltéri / kültériszobai
Hossz38.25 "
Ajakmagasság2"
Töltősapka. polconként550 lbs.
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám3
Görgők száma4
Polcok száma3
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő szélessége2"
Polckapacitás550 lbs.
Polctávolság15 1 / 16 "
Polc magassága41.69 "
Polc hossza36.25 "
Polc szélessége21.88 "
Felső polc magassága41 11 / 16 "
Szélesség21.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)105.89
Hajó hossza (cm)97.16
Hajószélesség (cm)55.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPolcszámPolctávolságPolc magasságaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL SCS2-2236 Acél szervizkocsi két polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YMD SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€743.01
VESTIL SCS2-2840 Acél szervizkocsi, két polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YME SCS2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€886.83
VESTIL SCS2-2848 Acél szervizkocsi két polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€952.85
VESTIL SCS3-2840 Acél szervizkocsi, három polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YMH SCS3-284041.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€945.83
VESTIL SCS3-2848 Acél szervizkocsi három polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék | AG7YMJ SCS3-284841.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€1,013.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCS3-2236 Acél szervizkocsi három polcos, 1000 Lb. Kapacitás, kék
€869.63 /Mértékegység