VESTIL SCC-65-YL dob visszatartó alap, sárga | AG7YLY

VESTIL SCC-65-YL Dobzáró alap, sárga

Raktáron
Tétel: AG7YLY Modell: SCC-65-YL

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOverpack Dob
Alapdia.23 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás800 lbs.
színekSárga
Drain tartalmazzaIgen
Dob anyagAcél, műanyag
Villa magassága2"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége6"
Magasság29.5 "
Belső szélesség23 "
Hossz36.25 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma1
Sump kapacitás65 gal.
Szélesség36.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságÁr
VESTIL SCC-65-CVR-OR Dobvédő fedél, narancssárga | AG7YLV SCC-65-CVR-ORnarancs11.63 "€103.72
VESTIL SCC-65-CVR-YL dobtartály fedele, sárga | AG7YLW SCC-65-CVR-YLSárga11.63 "€103.72
VESTIL SCC-65-OR Dobzáró alap, narancssárga | AG7YLX SCC-65-ORnarancs29.5 "€365.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCC-65-YL Dobzáró alap, sárga
€365.49 /Mértékegység