VESTIL SCA3-2236 alumínium szervizkocsi három polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst | AG7YKL

VESTIL SCA3-2236 alumínium szervizkosár három polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7YKL Modell: SCA3-2236

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős zárNem
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(4) 4x2 "
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő szélessége2"
Magasság41.75 "
Tartalmazza330 font. Kapacitás polconként
Beltéri / kültériszobai
Hossz38.31 "
Ajakmagasság2"
Töltősapka. polconként330 lbs.
Terhelhetőség660 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám3
Görgők száma4
Polcok száma3
Teljes magasság41.875 "
Teljes hossz38.25 "
Teljes szélesség21.875 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő szélessége2"
Polckapacitás330 lbs.
Polctávolság15 "
Polc magassága41.75
Polc hossza36.06 "
Polc szélessége21.69 "
Felső polc magassága41 3 / 4 "
Szélesség21.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)106.36
Hajó hossza (cm)97.16
Hajószélesség (cm)55.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPolcszámPolctávolságPolc magasságaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL SCA2-2236 Alumínium szervizkosár két polccal, 660 Lb. Kapacitás, ezüst | AG7YKH SCA2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€800.28
VESTIL SCA2-2840 alumínium szervizkosár két polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst | AG7YKJ SCA2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "€871.41
VESTIL SCA2-2848 Alumínium szervizkosár két polccal, 660 Lb. Kapacitás, ezüst | AG7YKK SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€994.22
VESTIL SCA3-2840 alumínium szervizkocsi három polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst | AG7YKM SCA3-284041.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€1,079.24
VESTIL SCA3-2848 alumínium szervizkocsi három polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst | AG7YKN SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€1,202.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCA3-2236 alumínium szervizkosár három polccal, 660 font. Kapacitás, ezüst
€956.13 /Mértékegység