A Destaco 827-U-LC pneumatikus leszorító bilincs a Destaco 827-U cserebilincs, amelyet gyors rögzítési műveletekhez terveztek az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a hordozható bilincs levegővel működtetett hengerekkel van beépítve a szorítónyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. A légnyomást a szorítónyílásban fejtik ki, ami ezáltal mozgatja a szorítókart, hogy megtartsa a munkadarabot. Ezután elérjük a szükséges szorítóerőt és kifejtjük a munkadarabot. Ezen művelet alatt ez a billenőbilincs szilárdan és határozottan tartja a munkadarabot. A bilincs kioldásához a légnyomást a kioldó nyílásban alkalmazzák. Teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűkkel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. A Destaco 827-U-LC pneumatikus leszorító bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a maximális rugalmasság érdekében, és akár 700 font súlyig is képes kezelni. Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és tömör rúddal rendelkezik. a munkadarabok biztonságos helyén tartásához. Ez a pneumatikus billenőbilincs egy szorítókarral van felszerelve, amely széles hézagot biztosít a könnyű rakodás érdekében, egy erős, kettős működésű léghengerrel működtetett spirális bütykös mechanizmus segítségével. A Destaco 827-U-LC pneumatikus leszorító bilincs nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
Felhasználás:
A Destaco 827-U-LC csere pneumatikus leszorító bilincs olyan alkalmazásokhoz alkalmas, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 827-U-LC pneumatikus rögzítőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Beépített áramlásszabályozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
- Ez a cserelenyomó bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van ellátva a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők elhelyezésére alkalmas.
- A Destaco 827-U-LC csere pneumatikus leszorító bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik, amelyek maximális rugalmasságot biztosítanak.
- Nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
- Ez a bilincs önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240208-M: Ezeket a lapos hegyű kötésű neoprén orsószerelvényeket a Destaco 827-U-LC csere pneumatikus lefogóbilincshez való használatra tervezték. 3.1 hüvelyk hosszúak, és gumidugóval ellátott menetes rudak vannak, amelyek a pneumatikus billenőbilincset rögzítik, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék. Ezek az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 827-U-LC csere pneumatikus leszorító bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek fokozott teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 827-U-LC csere pneumatikus leszorító bilincs két csavarral van rögzítve az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet a felső rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus bilincsek?
V. A Destaco pneumatikus bilincsek hordozható pneumatikus bilincsek, amelyek ideálisak a folyamatos gyártási műveletek gyors rögzítéséhez.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Hogyan kell használni a billenőbilincset?
V. Ahhoz, hogy a felhasználók a szorítólemezt a munkadarabbal összekapcsolhassák, előfordulhat, hogy le kell nyomniuk a kart. Ezt követően a bilincs automatikusan reteszelődik. Ez azt jelenti, hogy a munkadarab addig nem szabadul el, amíg fel nem húzza a kart.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
A. Raptor Supplies azt javasolja, hogy mindig ellenőrizze a műszaki adatokat, mivel ez segít megbizonyosodni a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.