VESTIL SBHA-48 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 48 hüvelyk x 10 hüvelyk x 2 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7YHN Modell: SBHA-48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFekvőrendőr
Csavar mérete(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
csatornaIgen
színekSárga
Nyomószilárdság3200 font/négyzetméter ban ben.
Kettős kábelcsatorna magasság3 / 4 "
Kettős kábelcsatorna szélesség1"
Magasság2"
telepítés típusaAszfalt
Hossz48 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma3
Csavarok száma6
A rögzítő furatok száma3
Az alátétek száma3
Teljes magasság2"
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség10 "
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.1 / 2 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHorgonyok számaCsavarok számaAz alátétek számaTeljes hosszÁr
VESTIL SBHA-108 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 108 hüvelyk x 10 hüvelyk x 3 hüvelyk méret | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
ajánlatkérés
VESTIL SBHA-36 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 36 hüvelyk x 10 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBHA-48 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 48 hüvelyk x 10 hüvelyk x 2 hüvelyk méret
€299.56 /Mértékegység