VESTIL SBHA-108 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 108 hüvelyk x 10 hüvelyk x 3 hüvelyk méret

Tétel: AG7YHL Modell: SBHA-108
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€580.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFekvőrendőr
Csavar mérete7 / 16 "x 3 1 / 4"
csatornaIgen
színekSárga
Nyomószilárdság3200 font/négyzetméter ban ben.
Kettős kábelcsatorna magasság3 / 4 "
Kettős kábelcsatorna szélesség1"
Magasság3"
telepítés típusaAszfalt
Hossz106 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma5
Csavarok száma5
A rögzítő furatok száma5
Az alátétek száma5
Teljes magasság2"
Teljes hossz106 "
Teljes szélesség10 "
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.1 / 2 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)269.24
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHorgonyok számaCsavarok számaAz alátétek számaTeljes hosszÁr
VESTIL SBHA-36 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 36 hüvelyk x 10 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
ajánlatkérés
VESTIL SBHA-48 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 48 hüvelyk x 10 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€299.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBHA-108 gyorshajtómű nagy teherbírású aszfaltburkolat, 108 hüvelyk x 10 hüvelyk x 3 hüvelyk méret
€580.16 /Mértékegység