VESTIL RUD-24 fogaslécvédő gumi lökhárító betéttel, 24 hüvelykes méret | AG7YDH

VESTIL RUD-24 fogaslécvédő gumi lökhárító betéttel, 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7YDH Modell: RUD-24

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€95.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható állványvédő
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Megfelel a gerendaméretnek3"
Magasság24 "
Helyezze be a vastagságot1 / 2 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Hossz4.875 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Névleges falvastagság0.14 "
Teljes mélység4.875 "
Teljes magasság24 "
Teljes hossz4.87 "
Teljes szélesség3.38 "
Gumibetét vastagsága1 / 2 "
Használható hossz4 3 / 4 "
Használható hossz lökhárítóval4 3 / 4 "
Használható szélesség3 1 / 8 "
Használható szélesség lökhárítóval3 1 / 8 "
Falvastagság0.14 "
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)12.38
Hajószélesség (cm)9.21
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
VESTIL RUD-36 fogaslécvédő gumi lökhárító betéttel, 36 hüvelykes méret | AG7YDJ RUD-3636 "€114.14
VESTIL RUD-48 Rack Guard gumi lökhárító betéttel, 48 hüvelykes méret | AG7YDK RUD-4848 "€134.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RUD-24 fogaslécvédő gumi lökhárító betéttel, 24 hüvelykes
€95.03 /Mértékegység