VESTIL RSH-120-EF-C anya végsapka, 35.25 x 10.44 hüvelyk méret, beton hardver

Raktáron
Tétel: AG7YCW Modell: RSH-120-EF-C

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€128.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Bump női vég sapka
Horgony mérete1 / 2 "
Horgony típusaUjj
Csavar mérete1 / 2 "x 6"
Csavar típusacsapat
Kapacitás60000 lbs.
színekFekete
Mélység10.43 "
Magasság1.88 "
Hossz10.43 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma3
Csavarok száma3
Az alátétek száma2
Csökkentsd a sebességet5 - 10 mph
Alátét Dia.1 / 2 "
Alátét sugara1 / 2 "
Szélesség35.25 "
Dolgozni valakivelRSH-120-EM-C, RSH-120-MC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)6.19
Hajó hossza (cm)26.51
Hajószélesség (cm)89.54
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszHorgonyok számaCsavarok számaTüskék számaSzélességÁr
VESTIL RSH-108-EF-A csatlakozó sapka, 23.5 hüvelyk x 8.875 hüvelyk, aszfalt vasalat | AG7YCK RSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€91.80
VESTIL RSH-108-EF-C csatlakozó sapka, 23.5 hüvelyk x 8.875 hüvelyk, méret, beton vasalat | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EF-A csatlakozó sapka, 35.25 hüvelyk x 10.44 hüvelyk, aszfalt vasalat | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€140.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RSH-120-EF-C anya végsapka, 35.25 x 10.44 hüvelyk méret, beton hardver
€128.07 /Mértékegység