VESTIL RSH sorozatú női végzárók


Szűrő
Horgony mérete: 1 / 2 " , Horgony típusa: Ujj , Csavar mérete: 1 / 2 "x 6" , Csavar típusa: csapat , Szín: Fekete , Anyaga: Gumi , Szalagok száma: 1 , Alátétek száma: 2 , Csökkentsd a sebességet: 5 - 10 mph , Tüske mérete: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Szalag típusa: Roil butil szalag , Szalag szélessége: 4" , Forgalomszabályozás típusa: Fekvőrendőr , alátét átm.: 1 / 2 "
StílusModellKapacitásMagasságHosszHorgonyok számaCsavarok számaTüskék számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RSH-108-EF-C
40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€70.85
B
RSH-108-EF-A
40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€91.80
C
RSH-120-EF-A
60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€140.12
D
RSH-120-EF-C
60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€128.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?