VESTIL RR-66-35 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő, 35000 Lb. Kapacitás, 6 x 6 láb méret

Tétel: CE3ETJ Modell: RR-66-35
€11,862.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus dokkoló
Lökhárító magassága16.25 "
Lökhárító kivetítés4.5 "
Lökhárító vastagsága4.5 "
Lökhárító szélessége10 "
színekBarna, sárga
Fedélzet H x Sz1 / 4 "
Fedélzeti nyomás55000 psi
Fedélzet mérete1 / 4 "
Magasság23.5 "
TartalmazzaTelepítési hardver
A telepítés meneteGödör telepítése
Hossz76 "
Ajkak hossza16 "
Ajakvetítés16 "
Ajakvastagság5 / 8 "
Terhelhetőség35000 lbs.
AnyagAcél
Max. Szolgáltatás a dokk felett12 "
Max. Szerviz dokk alatt12 "
ÜzemmódHúzóláncos működés/mechanikus
Teljes hossz6.33 ft.
Pad Magasság16.25 "
Pad szélessége10 "
Peronhossz76 "
Peronhossz1/4", 76"
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.25 "
Platform szélesség1/4", 72"
Platform szélesség72 "
Szolgáltatási tartomány a dokk felett12 "
Szolgáltatási tartomány a dokkoló alatt12 "
Szerkezeti acél támogatás6"
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságHosszAjakvastagságTerhelhetőségPeronhosszPlatform vastagságPlatform szélességÁr
VESTIL RR-610-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 20000 Lb. Kapacitás 6 x 10 láb Méret | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€12,356.38
ajánlatkérés
VESTIL RR-610-25 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 25000 Lb. Kapacitás 6 x 10 láb Méret | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€12,575.51
ajánlatkérés
VESTIL RR-65-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 20000 Lb. Kapacitás 6 x 5 láb Méret | AG7YBY RR-65-2074 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€7,910.74
ajánlatkérés
VESTIL RR-66-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 20000 Lb. Kapacitás 6 x 6 láb Méret | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€8,706.68
ajánlatkérés
VESTIL RR-68-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 20000 Lb. Kapacitás 6 x 8 láb Méret | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€9,845.03
ajánlatkérés
VESTIL RR-710-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 20000 Lb. Kapacitás 7 x 10 láb Méret | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€13,175.53
ajánlatkérés
VESTIL RR-75-20 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő 7 x 5 láb Méret 20000 Lb. Kapacitás | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€10,569.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RR-66-35 húzóláncos mechanikus dokkoló kiegyenlítő, 35000 Lb. Kapacitás, 6 x 6 láb méret
€11,862.17 /Mértékegység