VESTIL RHCB-12 formázott gumitömlő/kábelhíd, 2400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XZE Modell: RHCB-12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Kapacitás2400 lbs.
színekFekete
Mélység32 5 / 8 "
Magasság3 1 / 2 "
Hossz32 5 / 8 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság2 7 / 8 "
Nyitó szélesség3 1 / 2 "
Használható fesztávolság3 1 / 2 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)82.87
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságNyitó szélességÁr
VESTIL RHCB-12A Alumínium/gumi tömlő/kábelhíd 2400 Lb. Kapacitás | AG7XZF RHCB-12A3 4 / 5 "3"€237.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RHCB-12 formázott gumitömlő/kábelhíd, 2400 Lb. Kapacitás
€171.38 /Mértékegység