VESTIL RDC-100-10 Forgódobos kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, dupla

Raktáron
Tétel: AG7XXN Modell: RDC-100-10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,009.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Mélység66.75 "
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliolefin
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú Dia.1-21 / 64 In.
Fogantyú magassága22 1 / 4 "
Fogantyú magassága22-1 / 4 In.
Fogantyúhossz40 "
FogantyúAcél
Magasság26.75 "
TartalmazzaHandle
Hossz66.75 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kettős görgő száma4
Teljes mélység66.75 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagapoliolefin
Hátsó görgő szélessége1.38 "
Használható hossz30 3 / 4 "
Szélesség18.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)67.87
Hajó hossza (cm)168.83
Hajószélesség (cm)47.55
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
VESTIL RDC-100 Forgódobos kocsi, 600 Lb. Kapacitás, egydobos, acél | AG7XXH RDC-100600 lbs.€689.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDC-100-10 Forgódobos kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, dupla
€1,009.93 /Mértékegység