Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U29580.016.0150 Önfúró csavar KL #8-18 1-1/2 hüvelykes, 100PK | AG2GMH 31JJ81

GRAINGER U29580.016.0150 Önfúró csavar KL #8-18 1-1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GMH Modell: U29580.016.0150Kereszthivatkozás: 31JJ81
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
€6.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaK-Lath
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3492
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U29580.016.0150 Önfúró csavar KL #8-18 1-1/2 hüvelyk, 100PK
€6.81 /csomag