Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL R-CAD-KIT kerékemelő konzol és hardver | AG7XWQ

VESTIL R-CAD-KIT kerékemelő konzol és hardver

Raktáron
Tétel: AG7XWQ Modell: R-CAD-KIT

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€163.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható Wheel Riser Caddy tartozék
Konzol mélysége1 5 / 8 "
színekSárga
Mélység2 3 / 8 "
befejezPorbevonatú
Magasság2 3 / 8 "
Hossz1 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.13
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL R-CAD-KIT kerékemelő konzol és hardver
€163.52 /Mértékegység