VESTIL PSC-1828-2 műanyag platós teherautó, 2 polcos, 500 Lb. Kapacitás | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 műanyag platós teherautó, 2 polcos, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7XQD Modell: PSC-1828-2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag platform teherautó
Állítható polc1 3 / 4 "
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Fedélzet hossza25 "
Fedélzet szélessége19 "
Első görgő átmérője4"
Fogantyú magassága37 "
Magasság37 "
Tartalmazza(2) Állítható platformok/fedélzetek, (1) 37" magasságú fogantyú, (4) 1-1/4" szélességben forgó görgők
Hossz29 "
Terhelhetőség500 lbs.
Alsó fedélzet magassága5 3 / 4 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Platform magasság29 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Polcok száma2
Teljes magasság37 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség19 "
A platform magassága5.75 "
Peronhossz25 "
Platform anyagaNagy sűrűségű polietilén
Platform szélesség19 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Polctávolság20 1 / 2 "
Statikus teherbírás500 lbs.
Felső fedélzet magassága29 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 műanyag platós teherautó, 2 polcos, 500 Lb. Kapacitás
€415.66 /Mértékegység