VESTIL PRSN-96-4 Raklaptartó hátvédő, 96.84 x 48 hüvelyk méret | AG7XPK

VESTIL PRSN-96-4 raklaptartó hátvédő, 96.84 x 48 hüvelyk

Tétel: AG7XPK Modell: PRSN-96-4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€654.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány őr
Frame között (In.)1 / 8 "
színekSárga
Mélység7 3 / 8 "
Keretmélység1 1 / 4 "
keret szélessége1 1 / 4 "
Magasság48 1 / 2 "
Hossz7 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Hossz7 3 / 8 "
Max. Szélesség96 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Rail Dia.1 1 / 4 "
Space out Guard4 ", 6"
Használható szélesség96 "
Szélesség98 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)250.98
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzélességSzélességÁr
VESTIL PRSN-108-4 Raklaptartó hátvédő, 108 x 48 hüvelykes méret | AG7XPH PRSN-108-4108 "110 4 / 5 "€584.05
ajánlatkérés
VESTIL PRSN-120-4 Raklaptartó hátvédő, 120 x 48 hüvelykes méret | AG7XPJ PRSN-120-4120 "122 4 / 5 "€638.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRSN-96-4 raklaptartó hátvédő, 96.84 x 48 hüvelyk
€654.74 /Mértékegység