VESTIL PRCT-HD kocsi Poly on acél görgővel, 36 x 30 x 34 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, kék, acél | AG7XNB

VESTIL PRCT-HD kocsi Poly On Steel görgővel, 36 x 30 x 34 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7XNB Modell: PRCT-HD

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,316.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet hossza36 "
Fedélzet szélessége29.5 "
Rails számára27 1 / 16 "
Magasság34 "
Hossz36 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Görgők száma4
Peronhossz36 "
Sínméret27-1 / 16 "
Statikus kapacitás4000 lbs.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.45
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)92.87
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze ezt a kocsit?

A.

  • A síneket a fedélzet mindkét oldalára, az oldallemezek mellé kell felszerelni.
  • 6 csavart (13105), 12 lapos alátétet (33008) és 6 ellenanyát használnak az egyes sínek a fedélzethez való rögzítéséhez (37024).
  • Minden csavarhoz rögzítsen egy lapos alátétet.
  • Vezesse át a csavart egy tartókonzol csavarfuratán. A csatlakozás rögzítéséhez egy másik lapos alátétet és egy ellenanyát használnak.
  • Csatlakoztassa a fennmaradó síneket szükség szerint.
  • A sínhelyzetnek lehetővé kell tennie a kocsira ható összes terhelés egyenletes eloszlását a fedélzet felületén.

K. Mennyi ennek a panelkocsinak a teherbírása?

V. Akár 4000 font terhelést is képes kezelni.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgős anyagFedélzet szélességeMagasságHosszTerhelhetőségPeronhosszÁr
VESTIL PRCT Panelkosár, Üveggel töltött nylon görgő, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 hüvelyk, kék, acél | AG7XNA PRCT26 "4"Üveggel töltött nylon26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "€814.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRCT-HD kocsi Poly On Steel görgővel, 36 x 30 x 34 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, kék, acél
€1,316.47 /Mértékegység