VESTIL PRCT Panelkosár, Üveggel töltött nylon görgő, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 hüvelyk, kék, acél | AG7XNA

VESTIL PRCT panelkosár, üveggel töltött nejlon görgő, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 hüvelyk, kék, acél

Raktáron
Cikkszám: AG7XNA Modell: PRCT

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€814.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Caster Dia.4"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége26 "
Magasság40.38 "
Hossz32.13 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Görgők száma4
Peronhossz30 "
Statikus kapacitás2000 lbs.
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)102.55
Hajó hossza (cm)81.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze ezt a kocsit?

A.

  • A síneket a fedélzet mindkét oldalára, az oldallemezek mellé kell felszerelni.
  • 6 csavart (13105), 12 lapos alátétet (33008) és 6 ellenanyát használnak az egyes sínek a fedélzethez való rögzítéséhez (37024).
  • Minden csavarhoz rögzítsen egy lapos alátétet.
  • Vezesse át a csavart egy tartókonzol csavarfuratán. A csatlakozás rögzítéséhez lapos alátétet és ellenanyát használnak.
  • Csatlakoztassa a fennmaradó síneket.
  • A sínhelyzetnek lehetővé kell tennie a kocsira ható összes terhelés egyenletes eloszlását a fedélzet felületén.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgős anyagFedélzet szélességeMagasságHosszTerhelhetőségPeronhosszÁr
VESTIL PRCT-HD kocsi Poly on acél görgővel, 36 x 30 x 34 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, kék, acél | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Poly acélon29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,316.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRCT panelkosár, üveggel töltött nejlon görgő, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 hüvelyk, kék, acél
€814.02 /Mértékegység