VESTIL PMC-S-FF-137 Acél Pramac 12 Volt akkumulátoros fix villás targonca, 2500 Lb. Kapacitás, kék

Cikkszám: AG7XJK Modell: PMC-S-FF-137
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€20,838.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Akkumulátor(2)12V DC
akkumulátor mérete14
Kapacitás1500 lbs.
Görgős anyagGumi
színekKék, fekete
Mélység40.12 "
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Meghajtó görgő anyagaGumi
Meghajtó görgő típusaForgó
Hajtsa meg a görgő szélességét3"
Villa hossza45 "
Villa vastagsága2.75 "
Villa szélessége22 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3 1 / 4 "
Első görgő anyagaGumi
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2 3 / 4 "
Fogantyú Dia.1.3 "
Fogantyú magassága52 1 / 4 "
Fogantyúhossz52.25 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaÁllítható
Magasság88.75 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz72 "
Emelési magasság max.154.12
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
Max. A villa magassága137 "
Max. Utazási távolság134 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3.5 "
Áramforráselektromos
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szolgáltatási magasság tartomány3 1/2 - 137 1/2 "
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 137 1/2"
StílusRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszók)
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2500 lbs.
Feszültség24V
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 550.8
Hajó magassága (cm)225.43
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8428900290
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságakkumulátor méreteGörgős anyagHosszEmelési magasság max.TerhelhetőségMax. A villa magasságaÁr
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac keskenyárbocos targonca, fix villával | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
ajánlatkérés
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac targonca, állítható villákkal és lábakkal, 2000 font. Kapacitás | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nejlon--2000 lbs.-€4,007.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-S-FF-137 Acél Pramac 12 Volt akkumulátoros fix villás targonca, 2500 Lb. Kapacitás, kék
€20,838.26 /Mértékegység