Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187530 Socket Cap Screw, Button, M10 x 1.50 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JLH 5YML4

METRIC BLUE UST187530 aljzatsapka csavar, gomb, M10 x 1.50 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JLH Modell: UST187530Kereszthivatkozás: 5YML4
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
€33.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.17.5mm
Fejmagasság5.5mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187530 aljzatsapka csavar, gomb, M10 x 1.50 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€33.93 /csomag