VESTIL PM6-2748 acél teljes funkcionalitású raklapemelő targonca, 61 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méretű, 6000 font. Kapacitás, piros | AG7XJC

VESTIL PM6-2748 acél, teljes értékű raklapemelő targonca, 61 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 6000 font. Kapacitás, piros

Raktáron
Tétel: AG7XJC Modell: PM6-2748

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,165.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás6000 lbs.
színekPiros
Mélység61 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége27 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz61 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.3"
Henger anyagPoly acélon
Henger szélessége3"
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.55
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VESTIL PM6-2748-6PKG Raklapemelő targonca, 6000 Lb. Kapacitás, 6 db-os csomag | CE3ELY PM6-2748-6PKGraklapemelő€5,589.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM6-2748 acél, teljes értékű raklapemelő targonca, 61 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 6000 font. Kapacitás, piros
€1,165.86 /Mértékegység