VESTIL PM4-2772 Teljes funkcionalitású raklapemelő, 4400 Lb. Kapacitás, 27 x 72 hüvelyk Méret | AG7XGL

VESTIL PM4-2772 Teljes funkcionalitású raklapemelő, 4400 Lb. Kapacitás, 27 x 72 hüvelyk

Cikkszám: AG7XGL Modell: PM4-2772
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,718.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás4400 lbs.
színekPiros
Mélység84 "
Villa hossza72 "
Villa szélessége27 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz84 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.3"
Henger anyagAcél
Henger szélessége1 1 / 2 "
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.45
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységVilla hosszaVilla szélességeSzélességÁr
VESTIL PM4-2072 alacsony profilú raklapemelő, 4400 Lb. Kapacitás, 20 x 72 hüvelyk Méret | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,729.20
VESTIL PM4-2096 alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 20 x 96 hüvelyk Méret | AG7XGJ PM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,714.97
VESTIL PM4-2796 Teljes funkcionalitású raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 27 x 96 hüvelyk Méret | AG7XGM PM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,559.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM4-2772 Teljes funkcionalitású raklapemelő, 4400 Lb. Kapacitás, 27 x 72 hüvelyk
€1,718.48 /Mértékegység