WESCO Nagy teherbírású lapátos orrszállító teherautók


Szűrő
Szín: Piros , Fogantyú típusa: Folyamatos , Terhelhetőség: 900 font , Teljes magasság: 53 " , Teljes szélesség: 20.5 "
StílusModellTeljes hosszKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
210064
22 "Moldon gumi€539.88
B
210066
25.5 "Pneumatikus€740.33

Nagy teherbírású lapátos orrszállító teherautók

A Wesco lapátorrú targoncák Schedule 40 nagy teherbírású csőkeretekkel rendelkeznek, amelyek akár 900 font súlyú terheket is szállítanak, és folyamatos fogantyúval rendelkeznek a könnyű fogás érdekében. Kerékvédőkkel és önthető gumi / pneumatikus kerekekkel vannak beépítve a könnyű manőverezhetőség érdekében. Ezek az egységek kúpos orrlemezzel is fel vannak szerelve a könnyű teheremelés érdekében, és 22 és 24 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?