VESTIL PLPS-4840-9L Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 hüvelyk méretű, kék, polietilén | AG7XFH

VESTIL PLPS-4840-9L Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 hüvelyk méretű, kék, polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XFH Modell: PLPS-4840-9L

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€430.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekKék
Dinamikus terhelhetőség2200 lbs.
Villa magassága3-1 / 2 "
Villa nyitási magassága3 1 / 2 "
Villa nyitási szélessége12 1/16", 12 7/8"
Villa szélessége12-1 / 16 "
Magasság5 1 / 2 "
Hossz39 "
Terhelhetőség8800 lbs.
AnyagHDPE
Rackelhető kapacitás1760 lbs.
Statikus teherbírás8800 lbs.
Szélesség46.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)119.06
HS-kód3923900080
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ez a PLPS-4840-9L higiénikus kék műanyag raklap?

V. Ez a raklap szűz, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült a hosszú élettartam érdekében.

K. Mekkora a Vestil PLPS-4840-9L higiénikus kék műanyag raklap terhelhetősége?

V. Ennek a műanyag raklapnak az egyenletes padlózati (statikus) kapacitása 8800 font, az egyenletes villa (dinamikus) kapacitása 2200 font, a nem alátámasztott raklaptartó kapacitása pedig 1760 font.

K. Ez a raklap PBDE-mentes?

V. Igen, ez a műanyag raklap mentes PBDE-től (polibrómozott difenil-éter).

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekDinamikus terhelhetőségSzélességPadlókapacitásVilla nyitási magasságaVilla nyitási szélességeMagasságÁr
VESTIL PLPB-4840 Raklap/Skid, 8800 Lb. Kapacitás, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 hüvelyk, fekete, polietilén | AG7XFB PLPB-4840-Fekete2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€500.06
VESTIL PLPR-4840 Raklap/Csúszó, tömör felül egymásra rakható, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 hüvelyk méret, szürke, polietilén | AG7XFE PLPR-4840-Szürke3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€514.37
VESTIL PLPR-4840-ST Raklap/Csúszó, tömör tetejű egymásra rakható, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk, kék, polietilén | AG7XFF PLPR-4840-ST-Kék3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€436.02
VESTIL PLPS-4848 Raklap/Csúszó, felülre rakható, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 hüvelykes méret, szürke, polietilén | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Szürke3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€443.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPS-4840-9L Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 hüvelyk méretű, kék, polietilén
€430.19 /Mértékegység