VESTIL PLPR-4840-ST Raklap/Csúszó, tömör tetejű egymásra rakható, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk, kék, polietilén | AG7XFF

VESTIL PLPR-4840-ST raklap/csúszó, tömör felül egymásra rakható, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk, kék, polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XFF Modell: PLPR-4840-ST

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekKék
Dinamikus terhelhetőség3300 lbs.
Padlókapacitás13200 lbs.
Villa magassága3-5 / 16 "
Villa nyitási magassága3 5 / 16 "
Villa nyitási szélessége10 13 / 16 "
Villa szélessége10-13 / 16 "
Magasság6 1 / 2 "
Hossz39 1 / 4 "
AnyagHDPE
Rackelhető kapacitás2200 lbs.
Statikus teherbírás13200 lbs.
Szélesség47 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)99.7
Hajószélesség (cm)119.7
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekDinamikus terhelhetőségSzélességPadlókapacitásVilla nyitási magasságaVilla nyitási szélességeMagasságÁr
VESTIL PLPB-4840 Raklap/Skid, 8800 Lb. Kapacitás, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 hüvelyk, fekete, polietilén | AG7XFB PLPB-4840-Fekete2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€500.06
VESTIL PLPR-4840 Raklap/Csúszó, tömör felül egymásra rakható, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 hüvelyk méret, szürke, polietilén | AG7XFE PLPR-4840-Szürke3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€514.37
VESTIL PLPS-4840-9L Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 hüvelyk méretű, kék, polietilén | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.Kék2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€430.19
VESTIL PLPS-4848 Raklap/Csúszó, felülre rakható, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 hüvelykes méret, szürke, polietilén | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Szürke3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€443.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPR-4840-ST raklap/csúszó, tömör felül egymásra rakható, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk, kék, polietilén
€436.02 /Mértékegység