VESTIL PLID-D-200 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete

Raktáron
Tétel: AG7XDD Modell: PLID-D-200

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€433.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndöntő garat fedél
színekFekete
Mélység66.5 "
DesignCsuklós
Magasság2.88 "
Hossz66.5 "
Fedél stílusD Stílus
Anyagpolietilén
Max. Hőmérséklet150 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Darabszám2
Használja a2 cu. yd. Hopper
Szélesség56.5 "
Dolgozni valakivelD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)168.91
Hajószélesség (cm)143.51
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMagasságHosszAnyagMax. HőmérsékletDarabszámHasználja aÁr
VESTIL PLID-H-50-BU garatfedél, kék 13-1/2 köblábra illeszkedik | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Kék9"54 "HDPE--13 1/2 köb. ft.-
ajánlatkérés
VESTIL PLID-H-150 polietilén nagy teherbírású H típusú garatfedél, fekete | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Fekete9"40.25 "polietilén150 fok21 1/2 köb. yd. Hopper€462.10
VESTIL PLID-D-100 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Fekete3"59 "polietilén150 fok11 cu. yd. Hopper€313.43
VESTIL PLID-D-150 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Fekete2.88 "66.5 "polietilén150 fok11 1/2 köb. yd. Hopper€399.95
VESTIL PLID-D-25 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Fekete2.88 "38.5 "polietilén150 fok11/4 köb. yd. Hopper€228.48
VESTIL PLID-D-250 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Fekete2.88 "38.5 "polietilén150 fok22 1/2 köb. yd. Hopper€550.86
VESTIL PLID-D-25-BU Kék polietilén fedél | AG7XDL PLID-D-25-BU21 1 / 4 "-2 7 / 8 "38 1 / 2 "--1-€228.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLID-D-200 polietilén nagy teherbírású D típusú garatfedél, fekete
€433.01 /Mértékegység