VESTIL PKG-TSCP-5 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes méret | AG7XBH

VESTIL PKG-TSCP-5 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7XBH Modell: PKG-TSCP-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,715.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag hevederes kombinált eszköz
színekSárga, Ezüst
A pántoló szélességhez1 / 2 "
Fogantyúhossz13 "
FogantyúÖntött alumínium
Magasság5.5 "
Hossz16 "
AnyagÖntött alumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság5 1 / 2 "
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség4 1 / 4 "
Szerszám súlya12 lbs.
típusFeszítő, tömítő, vágó
Használja aPoliészter, polipropilén pántok
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekA pántoló szélességhezTeljes szélességSzerszám súlyatípusHasználja aFogantyúhosszÁr
VESTIL PKG-PTC Poly feszítő/vágó szerszám, 3/8 hüvelyk – 3/4 hüvelyk széles | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Zöld3/4 "- 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Feszítő, VágóPoliészter, polipropilén pántok9.7 "€147.12
VESTIL PKG-TSCP-75 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2-3/2 hüvelykes méret | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Piros fekete3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Feszítő, tömítő, vágóAcél pántolás10 "€2,896.58
VESTIL PKG-TSCS-75 öntött alumínium acél hevederfeszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes közötti méret | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Sárga, fekete3/4 "- 1/2"4.06 "7.74 lbs.Feszítő, tömítő, vágóAcél pántolás10 "€2,600.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-5 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes
€1,715.13 /Mértékegység