Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PKG-PTC Poly feszítő/vágó szerszám, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AG7XBC Modell: PKG-PTC

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag hevederes kombinált eszköz
színekZöld
A pántoló szélességhez3/4 "- 3/8"
Fogantyúhossz9.7 "
FogantyúFém
Magasság6"
Hossz10.5 "
AnyagFém
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság6"
Teljes hossz10 1 / 2 "
Teljes szélesség2 5 / 8 "
Szerszám súlya3 lbs.
típusFeszítő, Vágó
Használja aPoliészter, polipropilén pántok
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)6.67
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekA pántoló szélességhezTeljes szélességSzerszám súlyatípusHasználja aFogantyúhosszÁr
VESTIL PKG-TSCP-5 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes méret | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Sárga, Ezüst1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Feszítő, tömítő, vágóPoliészter, polipropilén pántok13 "€1,715.13
VESTIL PKG-TSCP-75 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2-3/2 hüvelykes méret | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Piros fekete3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Feszítő, tömítő, vágóAcél pántolás10 "€2,896.58
VESTIL PKG-TSCS-75 öntött alumínium acél hevederfeszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes közötti méret | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Sárga, fekete3/4 "- 1/2"4.06 "7.74 lbs.Feszítő, tömítő, vágóAcél pántolás10 "€2,600.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-PTC Poly feszítő/vágó szerszám, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk széles
€147.12 /Mértékegység