VESTIL PDOC-1830 műanyag babakocsi, gumi végekkel, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 1000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WWG Modell: PDOC-1830

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret3 "x 1.25"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Fedélzeti magasság5 1 / 2 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység30 "
Magasság5.5 "
Hossz30 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás1,000 font.
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PDOC-1830 műanyag babakocsi, gumi végekkel, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 1000 font. Kapacitás
€155.69 /Mértékegység