VESTIL PCS-1626 reteszelő műanyag babakocsi, 16 x 26 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7WVQ Modell: PCS-1626

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő műanyag Dolly
Kapacitás250 lbs.
Görgős anyagpolipropilén
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
színekKék
Fedélzeti magasság6 1 / 2 "
Mélység26.75 "
Fogantyú magassága26 "
Magasság6.5 "
Hossz26.5 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Peronhossz26 3 / 4 "
Platform szélesség15 3 / 4 "
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCS-1626 reteszelő műanyag babakocsi, 16 x 26 hüvelykes méret
€171.44 /Mértékegység