VESTIL P-HOP-0.5 hordozható garat, acél, 1/2 köbméteres, 2000 font. | AC4AJL 2YA44

VESTIL P-HOP-0.5 hordozható garat, acél, 1/2 köbös udvar, 2000 lb.

Raktáron
Tétel: AC4AJL Modell: P-HOP-0.5Kereszthivatkozás: 2YA44

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,653.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható garat
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusMerev, forgatható, forgatható zárral
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység53 7 / 8 "
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb szélessége7"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője8"
Nyomtáv12 ga.
FogantyúvalIgen
Magasság37 1 / 5 "
Garat magassága37 1 / 5 "
Garat hossza53 7 / 8 "
Garat anyagaAcél
Garat típusaTargonca
Garat szélessége34 4 / 5 "
Hossz53 7 / 8 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Anyagvastagság12 ga.
Mobilitási lehetőségTargonca képes / kézi
Kerekek száma4
Teljes magasság37.62 "
Teljes hossz52.25 "
Teljes szélesség34 13 / 16 "
Hátsó kerék átmérője8"
kötet1/2 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1/2 köb. yd.
Kerék átm.8"
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség34 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetMélységFork Pocket CenterSzélességMagasságGarat magasságaGarat szélességeTételÁr
VESTIL P-HOP-1 hordozható garat, acél, 1 köbméteres, 2000 font. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 köb. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Hordozható garat teherautó€3,011.39
VESTIL P-HOP-1.5 hordozható garat, 1-1/2 köbös udvar, 2000 font. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 köb. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Hordozható garat teherautó€3,062.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL P-HOP-0.5 hordozható garat, acél, 1/2 köbös udvar, 2000 lb.
€2,653.81 /Mértékegység