VESTIL OBOL-35-4.5 Oszlop, ofszet acél, 35 hüvelyk magasság 4.5 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7WML Modell: OBOL-35-4.5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alaplemez vastagság5 / 8 "
Alapvastagság5 / 8 "
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 1 / 4 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság36.13 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.4 1 / 4 "
Integrált láncrésekNem
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Eltolási távolság18 "
Dia kívül.4 1 / 2 "
Lemezvastagság1 / 4 "
FelhasználásBeltéren / szabadban
Szélesség8.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)89.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.27
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL OBOL-47-4.5 Oszlop, ofszet acél, 47 hüvelyk magasság 4.5 hüvelyk átm. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "€278.88
VESTIL OBOL-53-4.5 Oszlop, ofszet acél, 53 hüvelyk magasság 4.5 hüvelyk átm. | AG7WMN OBOL-53-4.554.13 "€318.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OBOL-35-4.5 Oszlop, ofszet acél, 35 hüvelyk magasság 4.5 hüvelyk átm.
€263.45 /Mértékegység