Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-28X51 Keyless Bushing Diameter 28mm 6 Bolt | AC7FKX 38G691

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-28X51 Kulcs nélküli perselyátmérő 28mm 6 csavar

Raktáron
Tétel: AC7FKX Típus: C192M-28X51Kereszthivatkozás: 38G691

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€191.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
Csavar méreteM6 x 20
befejezHorganyzott
Hub érintkező nyomás (PSI)8674
Zárócsavar mennyisége6
AnyagAcél
Dia kívül.51mm
Dia-n kívül Megértés+/-. 003
Teljes hossz37.4mm
Tengely Dia.28mm
Tengely Dia. Megértés+/-. 003
Átterhelhető tolóerő (font)8207
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)4523
típusC192 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.57
Hajó hossza (cm)6.57
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Kulcs nélküli persely átmérője 0.625 hüvelykes 4 csavar | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€167.25
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Kulcs nélküli persely átmérője 0.688 hüvelykes 4 csavar | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€193.29
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Kulcs nélküli persely átmérője 0.750 hüvelykes 4 csavar | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€142.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Kulcs nélküli persely átmérője 0.813 hüvelykes 5 csavar | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€198.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Kulcs nélküli persely átmérője 0.875 hüvelykes 5 csavar | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€158.76
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Kulcs nélküli persely átmérő 0.938 hüvelyk 5 csavar | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€200.96
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 kulcs nélküli persely átmérője 1.000 hüvelykes 5 csavar | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€201.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-28X51 Kulcs nélküli perselyátmérő 28mm 6 csavar
€191.25 /Mértékegység