VESTIL MTC-30 kézi szemetes tömörítő, 30 gallonos dobokhoz, kék

Raktáron
Tétel: AG7WKB Modell: MTC-30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,102.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi szeméttömörítő
elfogadja30 literes dob
színekKék
Tömörítőfej átm.17 "
Tömörítőfej vastagsága1 / 4 "
Dob mérete30 gal.
Megnövelt magasság79-5 / 8 In.
Magasság85 9 / 16 "
Hossz24 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Tömörítő magasság35 3 / 4 "
Max. Kényszerítés7000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Tömörítő magasság1 1 / 4 "
Kerekek száma2
HordozhatóIgen
Hátsó kerék átmérője2"
Hátsó kerék anyagaGumi
Hátsó kerék szélessége7 / 8 "
Visszavonta a Magasságot50-1 / 32 In.
Szolgáltatási magasság tartomány3 3/4 - 35 3/4 "
Szolgáltatási tartomány1 1/4 "- 35 3/4"
Szélesség32 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)218.68
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)81.44
HS-kód8479895500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítőfej átm.Dob méreteÁr
VESTIL MTC-55 kézi szemetes tömörítő, 55 gallonos dobokhoz, kék | AG7WKC MTC-5521 "55 gal.€3,102.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MTC-30 kézi szemetes tömörítő, 30 gallonos dobokhoz, kék
€3,102.82 /Mértékegység