Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.120.0050 Double Thread Stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK | AH7VWP 38DL39

GRAINGER M21520.120.0050 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VWP Típus: M21520.120.0050Kereszthivatkozás: 38DL39
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
€110.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz50 láb.
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz65mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15mm
Menet hossza (B)30mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4304
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.120.0050 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK
€110.16 /csomag