VESTIL MIA-C-36 konzolos ferde kar, 36 hüvelykes méretű, közepes

Raktáron
Tétel: AG7WEK Modell: MIA-C-36

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€121.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állvány ferde karja
Kar szöge10 fok
Kar típusaFerde és egyenes pozíciók
Kapacitás400 lbs.
színeknarancs
alkatrészekLejtős kar
Mélység39 "
Designegyetlen
Magasság9"
Hossz39 "
Ajak2-3 / 4 In.
Ajakmagasság2 3 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma1
Használható hossz36 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységHasználható hosszÁr
VESTIL MIA-C-12 konzolos ferde kar, 12 hüvelykes, közepes | AG7WEF MIA-C-121000 lbs.15 "12 "€70.77
VESTIL MIA-C-18 konzolos ferde kar, 18 hüvelykes, közepes | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "€76.16
VESTIL MIA-C-24 konzolos ferde kar, 24 hüvelykes, közepes | AG7WEH MIA-C-24600 lbs.27 "24 "€82.93
VESTIL MIA-C-30 konzolos ferde kar, 30 hüvelykes, közepes | AG7WEJ MIA-C-30500 lbs.33 "30 "€103.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MIA-C-36 konzolos ferde kar, 36 hüvelykes méretű, közepes
€121.13 /Mértékegység