VESTIL MG-R-4 moduláris védőburkolat, korlátrész, 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CZA Modell: MG-R-4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas profilú gépvédő
színekSárga
alkatrészekKorlát
Hatékony hossza48 "
Magasság2.5 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz56 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap hossza2 1 / 4 "
Szerelőlap szélessége23 1 / 4 "
Teljes mélység56 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség2.5 "
Lemezhossz2-1 / 4 In.
Lemez szélessége23-1 / 4 In.
Szélesség56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)142.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHatékony hosszaTeljes hosszÁr
VESTIL MG-R-10 moduláris védőburkolat, korlát, 120 hüvelykes méret | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
ajánlatkérés
VESTIL MG-R-12 moduláris védőburkolat, korlát, 144 hüvelykes méret | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
ajánlatkérés
VESTIL MG-R-6 moduláris védőburkolat, korlát, 72 hüvelykes méret | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
ajánlatkérés
VESTIL MG-R-8 moduláris védőburkolat, korlát, 96 hüvelykes méret | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MG-R-4 moduláris védőburkolat, korlátrész, 48 hüvelykes méret
€170.77 /Mértékegység