VESTIL MFM-4000 ládamozgató, hidraulikus emelő, 4000 font, 15 x 26-3/4 x 49-1/4 hüvelyk, sárga, acél | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 ládamozgató, hidraulikus emelő, 4000 font, 15 x 26-3/4 x 49-1/4 hüvelyk, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7WCL Modell: MFM-4000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,674.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútor és rekeszmozgató
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekSárga
Fogantyú Dia.22 1 / 4 "
Fogantyú magassága48 3 / 8 "
Magasság49.25 "
Hossz15 "
Emelési magasság10 "
Lift stílusHidraulikus
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Orrlap hossza2 1 / 4 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége23 1 / 4 "
Szíj magasság1 1 / 2 "
Szalaghossz190 "
Szalag szélessége5"
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.05
Hajó magassága (cm)125.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az MFM-4000 mozgató maximális emelési magassága?

V. Ennek a bútor- és ládamozgatónak a maximális emelési magassága 10 hüvelyk.

K. Hogyan szereljük össze a ládamozgatót?

A.

  • Távolítsa el a villacsapot a nyomtávrúd szabad végén.
  • Állítsa a kormánykarokat egymással párhuzamosan.
  • Tolja a nyomtávrúd villáját a kormánykar karjára.
  • Helyezze vissza a korábban eltávolított villacsapot a karon és a villán keresztül.
  • Rögzítse egy osztott gyűrűvel.
  • Ismételje meg a lépéseket a második egység összeszerelése közben.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a bútor- és darumozgató használatakor?

A.

  • Használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült alkatrészek, és cserélje ki azokat (ha vannak).
  • A költöztetőt két embernek kell kezelnie.
  • A platformot le kell engedni a padlóra, amíg a szállítóegység függőlegesen nem áll.
  • Az emelvény középpontjának a szekrény súlypontja alatt kell lennie.
  • Rögzítse a hevedereket, hogy megakadályozza a szekrények elcsúszását.
  • A szállított szekrényt nem szabad felügyelet nélkül a berendezésen állni hagyni. Le kell engedni a padlóra.
  • Soha ne használja ezt a modellt járművel történő vontatásra.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságHosszLift stílusTerhelhetőségOrrlap hosszaSzíj magasságSzalag szélességeÁr
VESTIL MFM-1300 ládamozgató, mechanikus emelő, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 hüvelykes, sárga, acél | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mechanikai1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "€1,287.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MFM-4000 ládamozgató, hidraulikus emelő, 4000 font, 15 x 26-3/4 x 49-1/4 hüvelyk, sárga, acél
€1,674.92 /Mértékegység