VESTIL MFM-1300 ládamozgató, mechanikus emelő, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 hüvelykes, sárga, acél | AG7WCJ

VESTIL MFM-1300 ládamozgató, mechanikus emelő, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 hüvelyk, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7WCJ Modell: MFM-1300

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,287.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútor és rekeszmozgató
Kapacitás1300 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége2"
színekSárga
Magasság31.13 "
Hossz15.5 "
Emelési magasság15 "
Lift stílusMechanikai
Terhelhetőség1300 lbs.
AnyagAcél
Orrlap hossza4 3 / 4 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége8 3 / 4 "
Szíj magasság1"
Szalaghossz190 "
Szalag szélessége4 1 / 2 "
Szélesség29.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)37.15
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságHosszLift stílusTerhelhetőségOrrlap hosszaSzíj magasságSzalag szélességeÁr
VESTIL MFM-4000 ládamozgató, hidraulikus emelő, 4000 font, 15 x 26-3/4 x 49-1/4 hüvelyk, sárga, acél | AG7WCL MFM-400026.75 "49.25 "15 "Hidraulikus4000 lbs.2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"€1,674.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MFM-1300 ládamozgató, mechanikus emelő, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 hüvelyk, sárga, acél
€1,287.15 /Mértékegység