JOHNSON CONTROLS Arányos működtető


Szűrő
Szerelési típus: Közvetlen rögzítés , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés
StílusModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M9132-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 205280 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€691.53
B
M9104-GGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€275.76
C
M9124-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€631.23
D
M9116-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€575.55
E
M9203-GGA-2
-140 F2-1 / 4 "15027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€432.95
F
M9104-GGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€268.89
G
M9108-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€394.59
H
M9109-GGA-5
-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€293.88
E
M9203-GGA-2Z
-140 F2-1 / 4 "9027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€444.10
E
M9203-GGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€396.35
E
M9203-GGB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€428.27
H
M9109-GGC-5
2 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€380.82
C
M9124-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€734.76
D
M9116-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€560.15
G
M9108-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€484.03
A
M9132-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 a 205280 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€806.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?