VESTIL MB-C-30 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 36 x 13-1/2 x 38 hüvelyk, 6300 magas CFM, fekete | AG7WAN

Vestil MB-C-30 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 36 x 13-1/2 x 38 hüvelykes méretű, 6300 magas CFM, fekete

Raktáron
Tétel: AG7WAN Modell: MB-C-30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Kés színEzüst, Alumínium
Dia Dia.30 "
Penge mérete30 "
CFM magas6300 CFM
CFM alacsony5500 CFM
színekFekete
Vezetékhossz72 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Magasság38 "
Beltéri / kültériszobai
IonizálásNem
Hossz36 "
AnyagAcél
Max. Amper3.6A
MértékegységekMINDEN EGYES
KödNem
Motoros HP1/3 LE
Sebességek száma2
Teljes mélység36 "
Teljes magasság38 "
Teljes szélesség13 1 / 2 "
Fázis1
Ajánlott szoba mérete250 sq ft.
TávirányítóNem
TermosztátNem
IdőzítőNem
típusForgó
UL típus507
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességtípusÁr
VESTIL MB-RS-C-36 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 39 x 13 x 40 hüvelyk, 8200 magas CFM, fekete | AG7WBA MB-RS-C-3636 "8200 CFM39 "40 "13 "Mozdulatlan€1,311.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil MB-C-30 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 36 x 13-1/2 x 38 hüvelykes méretű, 6300 magas CFM, fekete
€1,183.21 /Mértékegység