VESTIL MB-RS-C-36 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 39 x 13 x 40 hüvelyk, 8200 magas CFM, fekete | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 39 x 13 x 40 hüvelykes, 8200 magas CFM, fekete

Raktáron
Tétel: AG7WBA Modell: MB-RS-C-36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.36 "
CFM magas8200 CFM
CFM alacsony7,000 CFM
színekFekete
Vezetékhossz72 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság40 "
Hossz39 "
AnyagAcél
Max. Amper3.6A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/3 LE
Teljes mélység39 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség13 "
Fázis1
típusMozdulatlan
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességtípusÁr
VESTIL MB-C-30 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 36 x 13-1/2 x 38 hüvelyk, 6300 magas CFM, fekete | AG7WAN MB-C-3030 "6300 CFM36 "38 "13 1 / 2 "Forgó€1,183.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 acél kétsebességes kereskedelmi közvetlen meghajtófúvó, 39 x 13 x 40 hüvelykes, 8200 magas CFM, fekete
€1,311.43 /Mértékegység