VESTIL MAIL-55 postakocsi, dupla kosár, 29 hüvelyk x 18 hüvelyk x 39 hüvelyk méret | AG7VZU

VESTIL MAIL-55 postakocsi, dupla kosár, 29 hüvelyk x 18 hüvelyk x 39 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7VZU Modell: MAIL-55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-rétegű kosár
Kosármélység10 "
Kosár hossza20 "
Kosár szélessége17 1 / 2 "
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős zárIgen
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Hátsó forgó fékkel, (2) Elöl forgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSzürke
Magasság39 "
Tartalmazza(2) Kosarak
Beltéri / kültériszobai
Hossz31 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Polcok száma2
Polc magassága33" (felső kosár nélkül), 11" (alsó kosár nélkül)
Polc hossza20 "
Statikus teherbírás200 lbs.
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MAIL-55 postakocsi, dupla kosár, 29 hüvelyk x 18 hüvelyk x 39 hüvelyk méret
€847.12 /Mértékegység