Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB345-08 sorompóblokk, 45A, 600V

Raktáron
Tétel: BD4LDX Modell: TB345-08
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
€15.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés45A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.81 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz5.5 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB345
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma8 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.56in
GalvanizálásÓn
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség1.33 "
Vezetékmérő22 AWG - 8 AWG
Huzalmérő max8 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHosszÁr
BUSSMANN TB345-07SP sorkapocs, mérő 22AWG - 8AWG, 45A, hőre lágyuló, 50 csomag | BC9GZG TB345-07SPHőre lágyuló4.94 "€17.56
BUSSMANN TB345-12L5 sorkapocs, mérő 22AWG - 8AWG, 45A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD2ENB TB345-12L5Hőre lágyuló7.75 "€25.20
BUSSMANN TB345-06 sorompóblokk, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06Hőre lágyuló műanyag (TP)4.37 "€11.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB345-08 sorompóblokk, 45A, 600V
€15.73 /Mértékegység