VESTIL LPRO-48-9-2 alacsony profilú fogaslécvédő, 50.5 x 4 x 9 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7VYC Modell: LPRO-48-9-2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú gépvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Oszlop hossza48 "
színekSárga
Átmérő1 11 / 16 "
Magasság9.375 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz4"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap furat átm.0.875 "
Szerelőlap hossza4"
Szerelőlap szélessége4"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Teljes mélység4"
Teljes magasság9.38 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség50.31 "
Lemezhossz4 In.
Lemez szélessége4 In.
Szélesség50.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)128.27
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOszlop hosszaÁtmérőSzerelőlap hosszaSzerelőlap szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL LPRO-144-9-4 alacsony profilú fogaslécvédő, 147.5 x 8 x 9 hüvelykes méret | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
ajánlatkérés
VESTIL LPRO-36-16-2 alacsony profilú fogaslécvédő, 38 x 4 x 16 hüvelykes méret | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€216.47
VESTIL LPRO-36-16-4 alacsony profilú fogaslécvédő, 39.5 x 8 x 16 hüvelykes méret | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€315.29
VESTIL LPRO-36-9-2 alacsony profilú fogaslécvédő, 38.5 x 4 x 9 hüvelykes méret | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€183.54
VESTIL LPRO-36-9-4 alacsony profilú fogaslécvédő, 39.5 x 8 x 9 hüvelykes méret | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€278.77
VESTIL LPRO-48-16-2 alacsony profilú fogaslécvédő, 50.5 x 4 x 16 hüvelykes méret | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€245.94
VESTIL LPRO-48-16-4 alacsony profilú fogaslécvédő, 51.5 x 8 x 16 hüvelykes méret | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€353.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LPRO-48-9-2 alacsony profilú fogaslécvédő, 50.5 x 4 x 9 hüvelykes méret
€207.67 /Mértékegység