VESTIL LP-4000T-45-SS Raklaptargonca vékony forgó karusszel, rozsdamentes acél, 54 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7VXF Modell: LP-4000T-45-SS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,547.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap lemezjátszó
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekEzüst
Hatékony rámpahossz4 3 / 8 "
FokozatGrade 304
Magasság0.88 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz53.69 "
Az erő teljes kapacitáson tartása25 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Művelet típusaKézzel működtetett
ÁramforrásKézikönyv
Forgás360 fok
Lejtési fok11 fok
Indító erő teljes kapacitással35 lbs.
Forgóasztal átmérője45 "
A lemezjátszó magassága0.88 "
Használható Dia.45 "
Szélesség53.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)136.37
Hajószélesség (cm)136.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszForgóasztal átmérőjeHasználható Dia.SzélességÁr
VESTIL LP-4000T-39-SS Raklaptargonca vékony forgókarusszel, rozsdamentes acél, 48 hüvelykes méret | AG7VXD LP-4000T-39-SS47.69 "39 "39 "47.69 "€8,917.06
VESTIL LP-4000T-SS Raklaptargonca vékony forgókarusszel, rozsdamentes acél, 60 hüvelykes méret | AG7VXG LP-4000T-SS59.69 "51 "51 "59.69 "€13,575.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LP-4000T-45-SS Raklaptargonca vékony forgó karusszel, rozsdamentes acél, 54 hüvelykes
€9,547.69 /Mértékegység