VESTIL LOW-6P alacsony belmagasságú láncos emelő, tolókocsi, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VWZ Modell: LOW-6P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,503.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony fejtéri láncemelő
A görgő aljától a horog tetejéig18 1 / 4 "
Kapacitás6,000 lbs.
színeknarancs
A gerendás karimához illeszkedik4–8 ”
Illik a gerenda karima szélességéhez4 "hogy 8"
Magasság15 "
Hook utazási távolság10 ft.
Hossz17 "
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
Max. Teljes magasság18 1 / 4 "
Max. Teljes szélesség12 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
MűveletKézi nyomás
Teljes mélység17 "
Teljes magasság15 "
Teljes szélesség12 1 / 2 "
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességA görgő aljától a horog tetejéigIllik a gerenda karima szélességéhezTerhelhetőségMax. Teljes magasságMax. Teljes szélességTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL LOW-1G alacsony belmagasságú láncos emelő, kocsi fogaskerék, 1000 Lb. Kapacitás | AG7VWR LOW-1G10 "11 3 / 4 "2 "hogy 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€703.23
VESTIL LOW-1P alacsony belmagasságú láncos emelő, tolókocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7VWT LOW-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "hogy 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€608.88
VESTIL LOW-2G alacsony belmagasságú láncos emelő, kocsi fogaskerék, 2000 Lb. Kapacitás | AG7VWU LOW-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€793.30
VESTIL LOW-2P alacsony belmagasságú láncos emelő, tolókocsi, 2000 Lb. Kapacitás | AG7VWV LOW-2P10 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "€714.07
VESTIL LOW-4G alacsony belmagasságú láncos emelő, kocsi fogaskerék, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VWW LOW-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€1,086.23
VESTIL LOW-4P alacsony belmagasságú láncos emelő, tolókocsi, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VWX LOW-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€1,036.23
VESTIL LOW-6G alacsony belmagasságú láncos emelő, kocsi fogaskerék, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VWY LOW-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "hogy 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,631.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LOW-6P alacsony belmagasságú láncos emelő, tolókocsi, 6000 Lb. Kapacitás
€1,503.61 /Mértékegység