VESTIL LMEC-DH emelőtartozék, dupla horog, 250 Lb. Kapacitás | AG7VTV

VESTIL LMEC-DH emelőtartozék, dupla horog, 250 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VTV Modell: LMEC-DH

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,215.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus és pneumatikus emelő tartozék
Kapacitás250 lbs.
színekSzürke
csatlakozás típusaSzem
Magasság21 7 / 16 "
Horog AnyagaAcél
Hook TypeDupla horog
Tartalmazza(1) Dupla kampós emelőtartozék
Belső Hook Dia.3 1 / 2 "
Hossz3 1 / 2 "
Emelő szemmagasság2 1 / 4 "
Emelő szemszélesség1 1 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
Szélesség16 1 / 2 "
Dolgozni valakivelDSJ-300, DSL-300, DSC-300, DSJ-300-P, DSL-300-P, DSC-300-P, DSJ-300-C, DSL-300-C, DSC-300-C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)53.82
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8205700090
Származási országKR

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil DSJ-300 & DSL-300 Levegős kiegyensúlyozott orsóemelők: nehéz terhek emelésére, húzására és elhelyezésére tervezték. Ezek a légkiegyenlítők nyomógombos vezérlésű pneumatikus hengerműködtetéssel rendelkeznek a kábel leengedéséhez/emeléséhez a terhelés elhelyezéséhez. 360 fokban forgatható karral rendelkeznek a maximális hatótávolság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Vestil LMEC-DH dupla horgos emelőtartozék korrózióálló?

V. Besütött, szürke porszórt felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LMEC-DH emelőtartozék, dupla horog, 250 Lb. Kapacitás
€1,215.97 /Mértékegység