VESTIL LM-EBNT-8-24 raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, platform (4) 6V 20 hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Tétel: AG7VTE Modell: LM-EBNT-8-24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,048.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Boom típusGazdasági fellendülés
Kapacitás8000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység40.12 "
Hosszabbított80.375 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Magasság11.5 "
Hossz80.375 "
AnyagAcél
Max. Hook Point78.5 "
Max. Hossz80.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél8000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél6650 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél5300 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 188.1
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)204.15
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hook PointKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszEgy horog kapacitása 36 hüvelyknélEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélEgy horog kapacitása 72 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-EBNT-4-11 Moduláris stílusú lépcső, 7 lépcsős, felső lépcső magassága 48 hüvelyk Méret | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,532.01
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-24 moduláris stílusú lépcsőház, felső lépcső magassága 60 hüvelyk, méret | AG7VRX LM-EBNT-4-2479 "4000 lbs.2.5 "81.63 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,579.12
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-30 moduláris stílusú lépcsőház, felső lépcső magassága 72 hüvelyk, méret | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,732.22
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-36 moduláris stílusú lépcső, 12 lépcsőfok, felső lépcső magassága 84 hüvelyk Méret | AG7VRZ LM-EBNT-4-3679 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,680.84
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-11 Moduláris stílusú lépcső, 13 lépcsőfok, felső lépcső magassága 96 hüvelyk Méret | AG7VTA LM-EBNT-6-1179 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,428.25
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-24 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 99 hüvelykes méret | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 lbs.2.25 "81.63 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,504.06
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-30 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 36 hüvelykes méret | AG7VTC LM-EBNT-6-3079 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,580.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-EBNT-8-24 raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, platform (4) 6V 20 hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€4,048.73 /Mértékegység