VESTIL LM-EBNT-6-36 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 48 hüvelykes méret

Tétel: AG7VTD Modell: LM-EBNT-6-36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,210.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Boom típusGazdasági fellendülés
Kapacitás6000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység81.75 "
Hosszabbított81.75 "
Fork Pocket Center36 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Magasság13.31 "
Hossz81.75 "
AnyagAcél
Max. Hook Point79 "
Max. Hossz81.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél5000 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél4500 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 79 hüvelyknél3500 lbs.
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.45
Hajó magassága (cm)33.81
Hajó hossza (cm)207.65
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hook PointKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszEgy horog kapacitása 36 hüvelyknélEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélEgy horog kapacitása 72 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-EBNT-4-11 Moduláris stílusú lépcső, 7 lépcsős, felső lépcső magassága 48 hüvelyk Méret | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,532.01
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-24 moduláris stílusú lépcsőház, felső lépcső magassága 60 hüvelyk, méret | AG7VRX LM-EBNT-4-2479 "4000 lbs.2.5 "81.63 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,579.12
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-30 moduláris stílusú lépcsőház, felső lépcső magassága 72 hüvelyk, méret | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,732.22
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-4-36 moduláris stílusú lépcső, 12 lépcsőfok, felső lépcső magassága 84 hüvelyk Méret | AG7VRZ LM-EBNT-4-3679 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,680.84
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-11 Moduláris stílusú lépcső, 13 lépcsőfok, felső lépcső magassága 96 hüvelyk Méret | AG7VTA LM-EBNT-6-1179 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,428.25
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-24 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 99 hüvelykes méret | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 lbs.2.25 "81.63 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,504.06
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBNT-6-30 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 36 hüvelykes méret | AG7VTC LM-EBNT-6-3079 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,580.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-EBNT-6-36 csomagológép opció, megközelítési rámpa, 48 hüvelykes méret
€3,210.12 /Mértékegység